前川金属工業所(宝こづち印)
標準バット
商品タイプ
バット
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39183166
1号
0.8
350
360×300×45
1号
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
39183175
2号
0.8
285
330×270×43
2号
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39183184
3号
0.8
220
300×240×35
3号
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39183193
4号
0.8
185
270×210×35
4号
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
39183209
5号
0.7
115
240×180×30
5号
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
39183218
6号
0.7
90
210×150×30
6号
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
39183227
7号
0.7
78
191×133×30
7号
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください