曜日別特売

マッコリコップ手付

マッコリコップ手付 - 前川金属工業所(宝こづち印)マッコリコップ手付 - 前川金属工業所(宝こづち印)マッコリコップ手付 - 前川金属工業所(宝こづち印)
(14件のレビュー)
材質アルミニウム板厚(mm)0.6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39183744ゴールド11cm11ゴールド40050119×119×48
オープン
419
461(税込)
当日出荷
39183769シルバー11cm11シルバー40050119×119×48
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
39183778シルバー13cm13シルバー57061136×136×55
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39183753ゴールド13cm13ゴールド57061136×136×55
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39183744
2026-01-18
用途: キャンプにて使用
サービス業

軽くて丸くて持ちやすく、飲み物にも、小皿代わりにも丁度良いサイズで大変気に入ってます。

対象商品 : 39183778
2024-07-24
用途: 調理のときに
サービス業

思っていたよりも少し大きめでした。日常の調理だけではなくキャンプの時にもいいですよね。使いやすいですし、雑貨屋さんで買うよりもずいぶん安かったです。

対象商品 : 39183778
2023-09-27
用途: 料理
その他業種

シルバーを4個購入。料理の下拵えなどに。軽くて扱いやすいのでささっと使えて便利です。普通のボウルには戻れないかも(笑)お取り寄せで2週間近くかかるとのことでしたが、1週間ほどで出荷されました。ありがたかったです。同時注文した小さいサイズは遅れてるようです。まだ人気あるのですかね。

対象商品 : 39183744
2022-06-02
用途: 調理用
製造業

卵料理などでフライパンに注ぎ入れるのに便利です。
持ち手部分が掴みやすく、コンパクトで収納場所にも困りません。
小皿やボウルを使うより便利な商品です。

対象商品 : 39183769
2022-05-17
用途: シエラカップ代わりに、小物入れに

値段の割にしっかりとした作りで安心感があります。普段は小物入れに使ってますが、ツーリングやキャンプ時にはシエラカップ代わりに使ってます。

対象商品 : 39183778
2022-05-04
用途: シュラカップの代わり
不動産業

流行りに乗っかっりました。
ソロキャンプでシュラカップ代わりに使いましたが、火にかけてゴールを飲みましたか、アルミのため熱くて口をつけられないが、取り皿やコップには最適です

対象商品 : 39183744
2021-05-05
用途: リピ
教育・研究機関

料理道具として重宝しています。納豆や卵を混ぜたり、器としても良いです。

対象商品 : 39183778
2021-03-18
用途: キャンプの時のスープ椀や取り皿として
嵯峨工業製造業

軽くてスタックも出来るので、キャンプには重宝すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする