KH(基陽)
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。
補助帯:反射テープ付きです。
胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38441595
BSAKMJDWK
補助帯:BS500/ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413RF
補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
1450
¥
17,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38441604
BSAKMJDWS
補助帯:BS500/ランヤード:S1JDWS-17/胴ベルト:47413F
補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン
1470
¥
17,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください