KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード)

KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード) - KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード) - KH(基陽)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。
補助帯:反射テープ付きです。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。

用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38441613BSOKMJDWK補助帯:BS500/ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633RF補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン1690
21,040
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38441629BSOKMJDWS補助帯:BS500/ランヤード:S1JDWS-17/胴ベルト:47633F補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン1710
21,040
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする