KH(基陽)
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
セット内容
ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F
色
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
質量(g)
1090
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38441656
D-AKMJDWK
¥
13,910
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください