KH(基陽)
KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10
(1件のレビュー)
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途
2m以上の高所作業者。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:650~伸長時:1000
タイプ
補助ロープ
フック口開き(mm)
(構造物側)60
ロープ仕様
伸縮式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38442548
S3JHWK-10
黒/緋ライン
630
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
38442557
S3JHWS-10
黒/反射シルバーライン
650
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38442539
S3JHWB-10
黒/青ライン
630
¥
8,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください