曜日別特売

KH 墜落制止用器具2丁掛駕王剣総アルミ自在ペダル17

KH 墜落制止用器具2丁掛駕王剣総アルミ自在ペダル17 - KH(基陽)

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。
構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。
体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。

用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700質量(g)1300タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38442733W1TPGK-17
33,230
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする