エンジニア
差替ドライバーセット
(1件のレビュー)
差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。
用途
修理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番
368-7180
セット内容
ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236411
DK-08
ソケット
(ビット)125
樹脂
365
なし
なし
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
差替ドライバーセット/DK-08【エンジニア】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった