曜日別特売

工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) カラビナ工具差し No.55-C

工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) カラビナ工具差し No.55-C - KAKUI
(1件のレビュー)

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。

用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸(mm)カラビナ:約23×73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38417034No.55-C
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38417034
2023-04-03
用途: 配管アングル取付時
建設業・工事業

胴ベルトの隙間に取付出来て良い。
カラビナの位置が高いきがする、スパナを掛けていて取りづらかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする