KAKUI
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ハンマー差し No.47-C
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途
多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。
材質
ステンレススチール
幅(mm)
25
適合ベルト幅(mm)
60
耐荷重(kg)
1以内
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
フック:約30×49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38417095
No.47-C
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください