曜日別特売
モノタロウ

精密ドライバー カラークッショングリップ付

精密ドライバー カラークッショングリップ付 - モノタロウ精密ドライバー カラークッショングリップ付 - モノタロウ精密ドライバー カラークッショングリップ付 - モノタロウ精密ドライバー カラークッショングリップ付 - モノタロウ精密ドライバー カラークッショングリップ付 - モノタロウ
(6件のレビュー)

ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)140材質(グリップ)真鍮ケース寸法(mm)85×115商品構成セット品刃先マグネットなし内容量1パック(6本組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38774269-(-):1.0・1.2・1.8・2.4/(+):#00・#0
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

精密ドライバー カラークッショングリップ付.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38774269
2023-11-04
用途: 細かい諸作業
製造業

グリップに頼りすぎると、滑って困る時もあるが、軽く回すには丁度いい

対象商品 : 38774269
2023-11-29
用途: 小型部品の組み立て

普通に使えます。値段も普通です。特に安くはありません。

対象商品 : 38774269
2022-06-22
用途: 機械のメンテナンス時

百均の精密ドライバーセットとは一味違って作りがしっかりしています。
1か月ほど使用しましたが今のところ不自由は有りません。

対象商品 : 38774269
2022-03-07
用途: 機械メンテナンス全般

とても安価で使用してみて使いやすく重宝しております。

対象商品 : 38774269
2023-02-20
用途: 機械のメンテナンス

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 38774269
2020-05-02
用途: 部品のメンテナンス
製造業

グリップがドライバーと空回りし、トルクが今ひとつかけれない。折角グリップを付けて太くした分、トルクをかけれる様にもう少し密着させると良い。現状★2つ。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする