曜日別特売
モノタロウ

ウォーターポンププライヤー ドライバー付

ウォーターポンププライヤー ドライバー付 - モノタロウウォーターポンププライヤー ドライバー付 - モノタロウウォーターポンププライヤー ドライバー付 - モノタロウウォーターポンププライヤー ドライバー付 - モノタロウウォーターポンププライヤー ドライバー付 - モノタロウ
(13件のレビュー)

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。
柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。

用途各種配管作業に最大口開き(mm)47仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38430693-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38430693
2025-10-26
用途: 配管作業

配管作業用に購入。とりあえずは問題なく使えてますが、
長く本格的に使い続けるなら微妙なしっくり感がある
高価なものを選んで購入すべきと思います

1が参考にしています
2025-11-28
用途: ねじを回す
その他業種

太めのパイプ等を回すのに、一般的なプライヤーでは挟めから1つあると便利です

対象商品 : 38430693
2024-01-09
用途: ふるい機の網の補修
製造業

思いのほかガッチリ掴めていい感じです。リピートしました。

対象商品 : 38430693
2022-12-17
用途: 多用途
建設業・工事業

値段が安かったので決めました。でもちゃんと仕事はしてくれます。グリップがむき出しなのは汚れても掃除がしやすくいいと思います。

対象商品 : 38430693
2022-04-12
用途: 農機具のメンテナンス時
運輸・通信業

早速に農機具の固着したオイルキャップ外しに使いました。とても使い勝手が良くしっかりした工具ですよ、値段もモノタロウブランドでリーズナブルで他の工具の有名ブランドと変わらないですね、ホームセンターで見てきましたが値段もやはり安いです。十分使えます。

対象商品 : 38430693
2021-11-08
用途: 掴み廻し時の作業に
建設業・工事業

現場でよくプライヤーが盗まれるので、盗まれても良い様にお手頃なこちらを現場に置きっぱなしにしています。もちろん他社の良い物は持ち帰り。

対象商品 : 38430693
2021-05-31
用途: 機械の整備
ツキジメンテナンス

グリップ部にゴムやバネが無く、油で汚れた手でも使い易いです。

対象商品 : 38430693
2021-05-12
用途: 様々な用途に
卸売・小売業

お値段は満足ですが、成型時のバリ?が少し有り、手に当たります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
1が参考にしています
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする