美斬
アンビル型万能鋏 R刃
プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。
用途
生木・果樹の剪定用。
切断能力(mm)
生木20
材質
刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工)
使用目的
剪定用
切断対象
果樹、生木
内容量
1個
注意
切断能力(mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38417698
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください