曜日別特売

【名入れ】クラフト角2封筒

【名入れ】クラフト角2封筒 - マルアイ【名入れ】クラフト角2封筒 - マルアイ【名入れ】クラフト角2封筒 - マルアイ【名入れ】クラフト角2封筒 - マルアイ【名入れ】クラフト角2封筒 - マルアイ【名入れ】クラフト角2封筒 - マルアイ

封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。
お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。
無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。
ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。

種別角形2号材質古紙40%使用サイズ角形2号本体寸法(mm)240×332文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便坪量(g/m2)85書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体レイアウト角T-11、角T-2、角T-8、角T-9、角Y-1,角Y-2、角Y-3、角Y-4サービス分類名入れ
関連資料:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38896945PK-2/3Q-K281セット(100枚)
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38896954PK-2/3Q-K281セット(200枚)
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38896963PK-2/3Q-K281セット(300枚)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38896979PK-2/3Q-K281セット(400枚)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38896988PK-2/3Q-K281セット(500枚)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38896997PK-2/3Q-K281セット(1000枚)
オープン
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38897006PK-2/3Q-K281セット(2000枚)
オープン
32,900
36,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38897015PK-2/3Q-K281セット(3000枚)
オープン
47,900
52,690(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする