曜日別特売

木製犬舎

木製犬舎 - Richell(リッチェル)木製犬舎 - Richell(リッチェル)

耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。
砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。
三重構造の屋根
アスファルトルーフィング
(防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。
脚部カバー付き
地面に接する部分の腐食を防止します。

材質木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
適合
適応体重(kg)
本体寸法(cm)
寸法(cm)
高さ(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3841805789581830超小型~中型犬用20以下83×101×82.5H床面:64×82/入口:33×42H内部最大:68.516.8
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
3841806689591940超小型~大型犬用40以下94.5×112×100H床面:71.5×87.5/入口:38×55H内部最大:8621.6
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
3841804889571700超小型~中型犬用15以下70×76×71.5H床面:55×55/入口:24×34内部最大:57.510.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする