曜日別特売

マグネット予定表

マグネット予定表 - グリーンクロスマグネット予定表 - グリーンクロスマグネット予定表 - グリーンクロスマグネット予定表 - グリーンクロス

マグネットシート式のスケジュールボードです。
月間予定表タイプ、行動予定表タイプの2種類のご用意がございます。
ホワイトボード用マーカーで書き消しが出来ます。
オフィスやご家庭でのコミュニケーションなどにご利用ください。

用途オフィスや現場事務所にて、鉄製の書棚やロッカー等へ簡単に設置する事ができる予定表です。材質ホワイトボードマグネット付属品赤マーカー、黒マーカー、イレーサー、トレー付寸法(mm)370×600×t1質量(g)700内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38418179MG-K行動予定表
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
38418188MG-M月予定表
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする