曜日別特売
モノタロウ

スリッパ 抗菌 前あき

スリッパ 抗菌 前あき - モノタロウスリッパ 抗菌 前あき - モノタロウスリッパ 抗菌 前あき - モノタロウスリッパ 抗菌 前あき - モノタロウスリッパ 抗菌 前あき - モノタロウスリッパ 抗菌 前あき - モノタロウスリッパ 抗菌 前あき - モノタロウスリッパ 抗菌 前あき - モノタロウ
(67件のレビュー)

前あきタイプの塩化ビニール素材でかかとに厚みのある屋内用スリッパです。
前あきなので通気性抜群
【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら
【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら

用途屋内用タイプ前開きタイプ靴タイプスリッパ材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30サイズ(cm)約26.5適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5内容量1足
注意
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38418206-ダークブルー
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38418215-ベージュ
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38418224-ライトブルー
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38418233-ブラウン
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38418224
2025-12-11
用途: 家庭用
サービス業

かかと部分が厚めのクッションが入っているので、足が痛くなりにくくてとても良いし、前空きタイプなので、手入れもしやすいし、夏場は爪先が汗で蒸れにくいと思います。

2026-01-05
用途: 事務所上履き
ファームコンサルティング鹿児島医療・福祉・介護関連業

安定の一足です。 27.5cmの自分にも小さい感無し。 追加でもう2足購入しました。

2026-02-24
用途: 来客用
製造業

前あきなので履きやすく滑りもなくしっかり歩行ができます。

2025-10-29
用途: 来客用スリッパにて使用
医療・福祉・介護関連業

スリッパがしっかりしているので履き心地もよくいい、いい買物をさせて頂きました!
また追加購入が必要になった場合は再購入しようと思います!

対象商品 : 38418215
2025-10-11
用途: 患者さんが院内で使用される
大原整骨院医療・福祉・介護関連業

スリッパが前あきのため、履き心地がいいのと歩きやすくとても好評です。

対象商品 : 38418206
2025-08-14
用途: 来客用
リラクゼーション禅サービス業

めっちゃ履き心地いい、お掃除も簡単です。大事に使います。

2025-02-08
用途: 集会所の来客用
その他業種

今回は3色30足購入しました。着いたその日に会場で靴箱に。先日16名に初使用していただきましたが、特に問題もありませんでした。感謝しています。

1が参考にしています
2025-02-05
用途: 来客用
製造業

汚れてもすぐ拭けるので、茶色と2色買って使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする