アイリスオーヤマ
タワーファン 木目調タイプ
省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。
色
木目調
質量(g)
3000
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×245×765
消費電力(W)(50/60Hz)
強27/中25/弱23、強30/中/27/弱24
電源電圧(V)
AC100
タイマー時間
0.5,1,2,4
風量調整
3段階
運転モード
リズム、おやすみ、連続
アズワン品番
64-8929-13
首振り
左右
リモコン
あり
左右首振
○
切タイマー
○
リズム風
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38418389
TWF-C73M-T
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください