リモコン式リビング扇

リモコン式リビング扇 - アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 - アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 - アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。

機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38418398LFA-306-W
オープン
7,690
8,459(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38418398
2022-07-13
用途: 風通しを良くする。空気循環。
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

3段階の風量のみなので、弱でも中くらいの風量に感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする