キングジム
クリップボード(カバー付)
こんなお得な商品も!
発泡クリップファイル A4 タテ
モノタロウ
¥
199
税込
¥
219
(42)
360°折り返せるカバー付きクリップボード。
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
収納枚数(枚)
100未満
材質
再生紙(本体芯材)
幅(mm)
233
高さ(mm)
314
タイプ
タテ
種類
クリップ式
奥行(mm)
17
材質(とじ具)
スチール
表紙仕様
PPフィルム貼表紙
再生紙使用マーク
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38418994
8315クロ
クロ
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
38419003
8315アオ
アオ
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください