曜日別特売

サーマルプリンター TSP800IIシリーズ

サーマルプリンター TSP800IIシリーズ - スター精密
文字内容
【印字構成】 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット
【印字桁数】 最大69桁(12×24フォント)、最大34桁(24×24フォント)
【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H)
半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)
【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字
【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード
【解像度】 8ドット/mm(203dpi)
用紙
形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙
サイズ:111.5mm±0.5mm(デフォルト)
巻径:最大Φ100mm
厚さ:65~150μm
質量(kg)約1.9(ロール紙含まず)ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×213×148電源電圧(V)DC24V±10%消費電流(A)約1.9(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大180mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き内容量1台
注意
※別途電源アダプタが必要になります。
注文コード:45919774
品番:PS60A-24C アダプタL JP
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38435408TSP847ⅡU-24J1-JPUSB:(2.0準拠)
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435417TSP847ⅡE3-24J1-JPEthernet:100BASE-TX/10BASE-T
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435383TSP847ⅡC-24J1-JPパラレル:IEEE1284
オープン
取扱い終了
返品不可
38435399TSP847ⅡD-24J1-JPシリアル:RS-232C
オープン
取扱い終了
返品不可
38435426TSP847ⅡBI2-24OF-JPBluetooth:Ver.2.1 + EDR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする