食品加工.厨房用プロスニーカー SC217T

食品加工.厨房用プロスニーカー SC217T - シモン食品加工.厨房用プロスニーカー SC217T - シモン食品加工.厨房用プロスニーカー SC217T - シモン食品加工.厨房用プロスニーカー SC217T - シモン

JSAA規格 A種認定品 (付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)かかと部の衝撃エネルギー吸収性、優れた耐滑性能。防汚(撥油・撥水)を施したPUアッパーつま先部にはキズ・摩耗に強いTPU熱可塑性ウレタン)コーティングライニング部・インソール部には防菌、防カビ加工。目詰まりしにくい靴底。

用途食品加工、厨房、ビル清掃など形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)材質(アッパー)人工皮革種類作業靴材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g)690(26.0cm/両足)材質(中敷)EVAカップインソール(防菌・防カビ加工)靴タイプスニーカー内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38433073SC217T黒 S21.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433089SC217T黒 S22
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433098SC217T黒 S22.5
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
38433107SC217T黒 S23
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433116SC217T黒 S23.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433125SC217T黒24
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433134SC217T黒24.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433143SC217T黒25
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433159SC217T黒25.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433168SC217T黒26
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433177SC217T黒26.5
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
38433186SC217T黒27
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
38433195SC217T黒28
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433204SC217T黒29
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433213SC217T白 S21.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433229SC217T白 S22
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433238SC217T白 S22.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433247SC217T白 S23
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433256SC217T白 S23.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433265SC217T白24
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433274SC217T白24.5
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
38433283SC217T白25
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433299SC217T白25.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433308SC217T白26
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433317SC217T白26.5
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
38433326SC217T白27
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
38433335SC217T白28
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
38433344SC217T白29
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする