曜日別特売

食品加工.厨房用スニーカー SC117T

食品加工.厨房用スニーカー SC117T - シモン食品加工.厨房用スニーカー SC117T - シモン食品加工.厨房用スニーカー SC117T - シモン食品加工.厨房用スニーカー SC117T - シモン

かかと部の衝撃エネルギー吸収性、優れた耐滑性能。防汚(撥油・撥水)を施したPUアッパーつま先部にはキズ・摩耗に強いTPU熱可塑性ウレタン)コーティングライニング部・インソール部には防菌、防カビ加工。目詰まりしにくい靴底。

用途食品加工、厨房、ビル清掃など形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g)560(26.0cm/両足)材質(中敷)EVAカップインソール(防菌・防カビ加工)靴タイプスニーカー内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38433353SC117T黒 S21.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433369SC117T黒 S22
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433378SC117T黒 S22.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433387SC117T黒 S23
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433396SC117T黒 S23.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433405SC117T黒24
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433414SC117T黒24.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433423SC117T黒25
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433439SC117T黒25.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433448SC117T黒26
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38433457SC117T黒26.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433466SC117T黒27
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38433475SC117T黒28
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433484SC117T黒29
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433493SC117T白 S21.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433509SC117T白 S22
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433518SC117T白 S22.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433527SC117T白 S23
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433536SC117T白 S23.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433545SC117T白24
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38433554SC117T白24.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433563SC117T白25
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433579SC117T白25.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433588SC117T白26
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433597SC117T白26.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433606SC117T白27
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433615SC117T白28
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38433624SC117T白29
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする