曜日別特売

GILIOセフティーシューズ 4000

GILIOセフティーシューズ 4000 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4000 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4000 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4000 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4000 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4000 - カジメイク

ムレにくいメッシュ素材を使用しました。両サイドに反射材装備で夜間作業も安全です。樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革+メッシュ材質(ソール)TPR(ラバー)標準質量(g/片足)320材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38435663400024.53Eブラック軽量、通気性、視認性
2,590
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
384356794000253Eブラック軽量、通気性、視認性
2,590
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
38435688400025.53Eブラック軽量、通気性、視認性
2,590
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
384356974000263Eブラック軽量、通気性、視認性
2,590
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
38435706400026.53Eブラック軽量、通気性、視認性
2,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
384357154000273Eブラック軽量、通気性、視認性
2,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
384357244000283Eブラック軽量、通気性、視認性
2,590
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする