VOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載

VOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載 - VOICEVOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載 - VOICE
(5件のレビュー)

あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP!
従業員ごとの時間に柔軟対応
実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!

用途
飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場
実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方
仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個質量(kg)約1.4電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10~80カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵商品タイプ本体内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字回数
登録人数
集計機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38422808time_v4回80あり
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38422808
2021-05-07
用途: 勤怠管理の為に、出勤や退勤時間に使用
製造業

値段が安い割に機能が多いと思います。ただ、残念なのが始業、終業時間設定が出来ないところです。代わりに就業時間を使って残業時間を計算するのですが、出勤時にカードを押す時間があまり早すぎても正確な残業時間が計算出来ないので、始業時間の5分前に予鈴を設定して、予鈴後に押すようにしています。
でも、予鈴設定も出来るし、遅刻や早退時間帯は赤のインクに設定出来るし、総合的には満足しています。あと最後に説明書がもっと詳しいのを希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 38422808
2021-05-22
用途: 出勤退勤
株式会社ドウワキ工業製造業

時間設定はしないで良いので、すごくらくでした。が、設定は少し面倒なきがしましたが、何事もなく、使用しています。安くて、お手頃で、良かったです。
問題なしです。

対象商品 : 38422808
2019-12-12
用途: タイムカード

インクリボンのスペア(!)とタイムカード160枚も付属しているのもすごい。ただ、たまにカードが引っかかってしまい破れる事がある。その辺は改善というか、調整をして欲しい。惜しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38422808
2019-11-25
用途: 古いレコーダーと入れ替え

某最大手メーカーの製品が4年ほどで壊れてしまい、同社の物は購入したくなくなったので他を探していたところに、この品物を見つけました。少々音が大きかったり、設定が面倒、マニュアルの間違いなどありますが、その分価格が安いので、お得感は充分あります。

対象商品 : 38422808
2019-11-24
用途: 古いレコーダーと入れ替え

ア○ノ製がたった4年ほどで壊れてしまい、(少し早かった気がするので)再びアマ○製を買う気もせず、違うメーカーの物を探していて、この品物を見つけました。価格が安くて心配な面もありましたが、○マゾン等でも高評価でしたので購入しました。設定等が少し面倒、打刻音が大きいなど少し古い感じもしますし、カードがちょっと入り難かったりしますが、その分安いと思うのでお得感はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする