曜日別特売

TS排気管直管 ゴム止付8mm・オス CL0401シリーズ

TS排気管直管 ゴム止付8mm・オス CL0401シリーズ - climbing(クライミング)
寸法(mm)8種別ゴム止付内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38487759CL0401-01-1061-0046-72オス摺 15/25
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
38487768CL0401-01-1161-0046-73オス 15/25<透>
3,800
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
38487777CL0401-02-1061-0046-74オス摺 15/35
2,900
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
38487786CL0401-02-1161-0046-75オス 15/35<透>
3,900
3,898
4,288(税込)
24日以内出荷
返品不可
38487795CL0401-03-1061-0046-76オス摺 19/38
3,500
3,498
3,848(税込)
17日以内出荷
返品不可
38487804CL0401-03-1161-0046-77オス 19/38<透>
4,600
4,598
5,058(税込)
24日以内出荷
返品不可
38487813CL0401-04-1061-0046-78オス摺 24/40
4,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
38487829CL0401-04-1161-0046-79オス 24/40<透>
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
38487838CL0401-05-1061-0046-80オス摺 29/42
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
38487847CL0401-05-1161-0046-81オス 29/42<透>
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする