曜日別特売

牛乳用先端メスピペット 2.2mL CL2290-01シリーズ

牛乳用先端メスピペット 2.2mL CL2290-01シリーズ - climbing(クライミング)
容量(mL)2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38508524CL2290-011個61-0061-38
8,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
38508533CL2290-011式61-9603-48
9,260
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38508558CL2290-011式61-9603-50
19,900
19,800
21,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38508549CL2290-011式61-9603-49
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする