旭製作所
セミ・ミクロ フィルター板付ロート Φ45
フィルター板付きのセミ・ミクロロートです。
仕様
DN(内径):Φ45
材質
硼珪酸ガラス
形状
円錐形
d
Φ8
L
20
J
15/20
型番
3772-45-1M-F
アズワン品番
61-0188-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38512383
3772-45-1M-F
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください