曜日別特売

球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ

球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ - 旭製作所

ガラスコック仕様の分液ロートです。

材質硼珪酸ガラス形状球形コックガラスコック内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
d
容量(mL)
L1
L2
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385128733700-100Φ1010021510015/35
9,100
9,098
10,008(税込)
22日以内出荷
返品不可
385128893700-200Φ1020025012015/35
10,500
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
385128983700-300Φ1030026512015/35
11,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
385129073700-500Φ1250029512019/38
12,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385129163700-1000Φ15100033012019/38
18,600
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385129253700-2000Φ16200037012024/45
29,000
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
385129343700-3000Φ18300041512029/55
47,000
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする