曜日別特売

スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ

スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ - 旭製作所

ガラスコック仕様の分液ロートです。

材質硼珪酸ガラス形状スキーブ形コックガラスコック内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
d
容量(mL)
L1
L2
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385130133708-30Φ8301504012/30
8,900
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
385130293708-50Φ8501705012/30
8,600
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
返品不可
385130383708-100Φ101002005015/35
9,500
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
385130473708-200Φ102002405015/35
10,900
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
385130563708-300Φ103002757015/35
11,900
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385130653708-500Φ125003007019/38
14,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
385130743708-1000Φ1510003608019/38
20,700
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
385130833708-2000Φ1620004158024/45
38,700
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385130993708-3000Φ18300047010029/55
75,900
74,980
82,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする