曜日別特売

スキーブ形摺付分液ロート ガラスコック 3720シリーズ

スキーブ形摺付分液ロート ガラスコック 3720シリーズ - 旭製作所

ガラスコック仕様の摺付分液ロートです。

材質硼珪酸ガラス形状スキーブ形コックガラスコック内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L
C
アズワン品番
J1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385132933720-30-3L3013512/3061-0186-4519/38
14,700
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
385133093720-50-3L5015015/3561-0186-4619/38
14,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
385133183720-100-3L10017515/3561-0186-4719/38
16,400
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
385133273720-200-3L20021515/3561-0186-4819/38
18,000
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385133363720-300-4L30024015/3561-0186-4924/40
21,300
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385133453720-500-4L50026519/3861-0186-5024/40
27,600
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
385133543720-1000-4L100031519/3861-0186-5124/40
34,500
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする