曜日別特売

スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 3722シリーズ

スキーブ形摺付分液ロート PTFEコック 3722シリーズ - 旭製作所

PTFEコック仕様の摺付分液ロートです。

種別PTFEコック内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385133633722-30-3L3061-0186-52
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
385133793722-50-3L5061-0186-53
16,800
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
385133883722-100-3L10061-0186-54
19,600
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
385133973722-200-3L20061-0186-55
21,300
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
385134063722-300-4L30061-0186-56
24,900
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
385134153722-500-4L50061-0186-57
33,200
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
385134243722-1000-4L100061-0186-58
44,200
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする