曜日別特売

円筒形摺付滴下ロート ガラスコック 3736シリーズ

円筒形摺付滴下ロート ガラスコック 3736シリーズ - 旭製作所

ガラスコック仕様の摺付滴下ロートです。

材質硼珪酸ガラス形状円筒形コックガラスコック内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L
D
C
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385138173736-30-3L30155Φ2812/30(数字)10mL毎
21,600
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385138263736-50-3L50180Φ3215/35(数字)10mL毎
21,600
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385138353736-100-3L100235Φ3615/35(数字)20mL毎
24,900
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
385138443736-200-3L200255Φ4515/35(数字)50mL毎
30,400
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
385138533736-300-4L300300Φ5019/38(数字)50mL毎
38,700
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385138693736-500-4L500305Φ6519/38(数字)100mL毎
42,800
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385138783736-1000-4L1000345Φ9019/38(数字)200mL毎
62,100
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする