曜日別特売

セミ・ミクロ 平衡形分液ロート ガラスコック 3740シリーズ

セミ・ミクロ 平衡形分液ロート ガラスコック 3740シリーズ - 旭製作所

ガラスコック仕様の平衡形分液ロートです。

材質硼珪酸ガラス形状平衡形C12/30コックガラスコックJ115/20J215/20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L
D
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385140793740-10-1M10145Φ1961-0187-64
23,500
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
385140883740-15-1M15155Φ2061-0187-65
23,500
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
385140973740-20-1M20135Φ2861-0187-66
23,500
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
385141063740-25-1M25145Φ2861-0187-67
23,500
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
385141153740-30-1M30155Φ2861-0187-68
23,500
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする