曜日別特売

平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ

平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ - 旭製作所

ニードルバルブ仕様の平衡形滴下ロートです。

材質硼珪酸ガラス形状平衡形コックニードルバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
L
D
目盛
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385144133750-30-3L30160Φ30(数字)10mL毎61-0188-20
44,200
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
385144293750-50-3L50175Φ36(数字)10mL毎61-0188-21
45,600
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
385144383750-100-3L100180Φ45(数字)20mL毎61-0188-22
48,300
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385144473750-200-3L200195Φ65(数字)50mL毎61-0188-23
55,200
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
385144563750-300-4L300220Φ70(数字)50mL毎61-0188-24
64,900
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
385144653750-500-4L500230Φ80(数字)100mL毎61-0188-25
71,800
70,980
78,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
385144743750-1000-4L1000280Φ100(数字)200mL毎61-0188-26
91,100
90,980
100,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする