曜日別特売

足長ロート 3762シリーズ

足長ロート 3762シリーズ - 旭製作所

足が長めのロートです。

材質硼珪酸ガラス形状円錐形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
d
L
アズワン品番
DN
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385145533762-45Φ45Φ610061-0188-34Φ45(内径)
1,400
1,398
1,538(税込)
20日以内出荷
返品不可
385145693762-60Φ60Φ812061-0188-35Φ60(内径)
1,900
1,898
2,088(税込)
20日以内出荷
返品不可
385145783762-75Φ75Φ915061-0188-36Φ75(内径)
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
385145873762-90Φ90Φ1015061-0188-37Φ90(内径)
3,400
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
385145963762-100Φ100Φ1116061-0188-38Φ100(内径)
4,800
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする