旭製作所
粉末ロート 3764シリーズ
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円錐形
内容量
1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
61-0188-39
61-0188-40
61-0188-41
61-0188-42
61-0188-43
61-0188-44
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
d
L
アズワン品番
DN
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38514605
3764-60
Φ60
Φ15
45
61-0188-39
Φ60(内径)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
38514614
3764-75
Φ75
Φ18
50
61-0188-40
Φ75(内径)
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
38514623
3764-90
Φ90
Φ20
50
61-0188-41
Φ90(内径)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38514639
3764-100
Φ100
Φ22
60
61-0188-42
Φ100(内径)
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
38514648
3764-120
Φ120
Φ25
60
61-0188-43
Φ120(内径)
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
15日以内出荷
返品不可
38514657
3764-150
Φ150
Φ30
60
61-0188-44
Φ150(内径)
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください