クロマトカラム フィルター付 3802シリーズ

クロマトカラム フィルター付 3802シリーズ - 旭製作所クロマトカラム フィルター付 3802シリーズ - 旭製作所

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

内容量1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
L
L1
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385257353802-10/300Φ63005061-4707-56
7,400
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
385257443802-10/600Φ66005061-4707-57
7,700
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
385257533802-10/1000Φ610005061-4707-58
7,900
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
385257693802-10/1400Φ614005061-4707-59
8,400
8,398
9,238(税込)
23日以内出荷
返品不可
385257783802-15/300Φ63005061-4707-60
7,700
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
385257873802-15/600Φ66005061-4707-61
8,200
8,198
9,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
385257963802-15/1000Φ610005061-4707-62
8,400
8,398
9,238(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258053802-15/1400Φ614005061-4707-63
8,600
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258143802-20/300Φ83005061-4707-64
7,700
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258233802-20/600Φ86005061-4707-65
8,200
8,198
9,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258393802-20/1000Φ810005061-4707-66
8,400
8,398
9,238(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258483802-20/1400Φ814005061-4707-67
8,600
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258573802-30/300Φ83006061-4707-68
10,100
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258663802-30/600Φ86006061-4707-69
11,300
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258753802-30/1000Φ810006061-4707-70
12,500
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258843802-30/1400Φ814006061-4707-71
13,700
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385258933802-40/300Φ103006061-4707-72
12,500
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259093802-40/600Φ106006061-4707-73
13,700
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259183802-40/1000Φ1010006061-4707-74
14,900
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259273802-40/1400Φ1014006061-4707-75
16,100
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259363802-50/300Φ103007061-4707-76
16,300
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259453802-50/600Φ106007061-4707-77
18,000
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259543802-50/1000Φ1010007061-4707-78
19,700
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259633802-50/1400Φ1014007061-4707-79
21,400
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259793802-60/600Φ126007061-4707-80
25,700
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259883802-60/1000Φ1210007061-4707-81
28,100
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385259973802-60/1400Φ1214007061-4707-82
30,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385260063802-70/600Φ126007061-4707-83
32,900
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385260153802-70/1000Φ1210007061-4707-84
35,300
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385260243802-70/1400Φ1214007061-4707-85
37,700
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
385260333802-80/600Φ126008061-4707-86
45,600
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385260493802-80/1000Φ1210008061-4707-87
49,200
48,980
53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385260583802-80/1400Φ1214008061-4707-88
52,800
51,980
57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385260673802-90/600Φ126008061-4707-89
61,000
60,980
67,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385260763802-90/1000Φ1210008061-4707-90
64,600
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385260853802-90/1400Φ1214008061-4707-91
68,200
67,980
74,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする