PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ

PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ - 旭製作所

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。

種別クロマトカラム PTFEコック付内容量1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
全49種類を絞り込む
D
L
49種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
D
L
L1
C
d
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385270563808-10/300-Φ103004013Φ8
11,50010,980
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385270653808-10/600-Φ106004013Φ8
11,80010,980
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385270743808-10/1000-Φ1010004013Φ8
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385270833808-10/1400-Φ1014004013Φ8
12,50011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385270993808-15/300-Φ153004013Φ8
11,80010,980
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385271083808-15/600-Φ156004013Φ8
12,20011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385271173808-15/1000-Φ1510004013Φ8
12,50011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385271263808-15/1400-Φ1514004013Φ8
12,70011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385271353808-20/300-Φ203004516Φ8
12,20011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
385271443808-20/600-Φ206004516Φ8
12,70011,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385271533808-20/1000-Φ2010004516Φ8
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385271693808-20/1400-Φ2014004516Φ8
13,20012,980
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
385271783808-30/300-Φ303004516Φ8
13,20012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
385271963808-30/600-Φ306004516Φ8
14,40013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
385272053808-30/1000-Φ3010004516Φ8
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
385272143808-30/1400-Φ3014004516Φ8
16,80015,980
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
385272233808-40/300-Φ403004516Φ10
15,10014,900
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
385272393808-40/600-Φ406004516Φ10
16,30015,900
15,900
17,490(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
385272483808-40/1000-Φ4010004516Φ10
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
385272573808-40/1400-Φ4014004516Φ10
18,70017,980
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
385272663808-50/300-Φ503004516Φ10
16,80015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
385272753808-50/600-Φ506004516Φ10
18,50017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
385272843808-50/1000-Φ5010004516Φ10
20,20019,900
19,900
21,890(税込)
22日以内出荷
返品不可
385272933808-50/1400-Φ5014004516Φ10
21,80020,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273093808-60/600-Φ606006018Φ12
24,00023,980
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273183808-60/1000-Φ6010006018Φ12
26,40025,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273273808-60/1400-Φ6014006018Φ12
28,80027,980
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273363808-70/600-Φ706006018Φ12
28,80027,980
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273453808-70/1000-Φ7010006018Φ12
31,20030,980
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273543808-70/1400-Φ7014006018Φ12
33,60032,980
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273633808-80/600-Φ806006018Φ12
33,60032,980
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273793808-80/1000-Φ8010006018Φ12
37,20036,980
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273883808-80/1400-Φ8014006018Φ12
40,80039,980
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
385273973808-90/600-Φ906006018Φ12
39,60038,980
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274063808-90/1000-Φ9010006018Φ12
43,20042,980
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274153808-90/1400-Φ9014006018Φ12
46,80045,980
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274243808-100/600-Φ1006006018Φ12
45,60044,980
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274333808-100/1000-Φ10010006018Φ12
50,40049,980
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274493808-100/1400-Φ10014006018Φ12
55,20054,980
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274583808-120/600-Φ1206006020Φ15
75,40074,980
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274673808-120/1000-Φ12010006020Φ15
82,60081,980
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274763808-120/1400-Φ12014006020Φ15
89,80088,980
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274853808-130/600-Φ1306006020Φ15
77,80076,980
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
385274943808-130/1000-Φ13010006020Φ15
83,80082,980
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385275033808-130/1400-Φ13014006020Φ15
89,80088,980
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
385275193808-150/600-Φ1506006020Φ15
88,60087,980
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385275283808-150/1000-Φ15010006020Φ15
95,80094,980
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385275373808-150/1400-Φ15014006020Φ15
103,00099,980
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
175911603808-40/600【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Φ406004516Φ10
16,30015,900
13,480
アウトレット
14,828(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする