PTFEコック付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ

PTFEコック付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ - 旭製作所PTFEコック付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ - 旭製作所

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

種別クロマトカラム PTFEコック付内容量1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
全36種類を絞り込む
D
L
36種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
D
L
L1
C
d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385279053810-10/30061-4709-79Φ103004013Φ8
15,400
14,900
16,390(税込)
23日以内出荷
返品不可
385279143810-10/60061-4709-80Φ106004013Φ8
15,600
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385279233810-10/100061-4709-81Φ1010004013Φ8
15,800
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385279393810-10/140061-4709-82Φ1014004013Φ8
16,300
15,900
17,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
385279483810-15/30061-4709-83Φ153004013Φ8
15,600
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385279573810-15/60061-4709-84Φ156004013Φ8
16,100
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385279663810-15/100061-4709-85Φ1510004013Φ8
16,300
15,900
17,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
385279753810-15/140061-4709-86Φ1514004013Φ8
16,600
15,900
17,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
385279843810-20/30061-4709-87Φ203004516Φ8
16,100
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385279933810-20/60061-4709-88Φ206004516Φ8
16,600
15,900
17,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280093810-20/100061-4709-89Φ2010004516Φ8
16,800
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280183810-20/140061-4709-90Φ2014004516Φ8
17,000
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280273810-30/30061-4709-91Φ303004516Φ8
18,500
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280363810-30/60061-4709-92Φ306004516Φ8
19,700
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280453810-30/100061-4709-93Φ3010004516Φ8
20,900
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280543810-30/140061-4709-94Φ3014004516Φ8
22,100
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280633810-40/30061-4709-95Φ403004516Φ10
20,900
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280793810-40/60061-4709-96Φ406004516Φ10
22,100
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280883810-40/100061-4709-97Φ4010004516Φ10
23,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385280973810-40/140061-4709-98Φ4014004516Φ10
24,500
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281063810-50/30061-4709-99Φ503004516Φ10
24,700
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281153810-50/60061-4710-01Φ506004516Φ10
26,400
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281243810-50/100061-4710-02Φ5010004516Φ10
28,100
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281333810-50/140061-4710-03Φ5014004516Φ10
29,800
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281493810-60/60061-4710-04Φ606006018Φ12
36,500
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281583810-60/100061-4710-05Φ6010006018Φ12
38,900
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281673810-60/140061-4710-06Φ6014006018Φ12
41,300
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281763810-70/60061-4710-07Φ706006018Φ12
43,700
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281853810-70/100061-4710-08Φ7010006018Φ12
46,100
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385281943810-70/140061-4710-09Φ7014006018Φ12
48,500
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385282033810-80/60061-4710-10Φ806006018Φ12
56,400
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385282193810-80/100061-4710-11Φ8010006018Φ12
60,000
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385282283810-80/140061-4710-12Φ8014006018Φ12
63,600
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385282373810-90/60061-4710-13Φ906006018Φ12
71,800
70,980
78,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385282463810-90/100061-4710-14Φ9010006018Φ12
75,400
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385282553810-90/140061-4710-15Φ9014006018Φ12
79,000
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする