高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ

高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ - 旭製作所高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ - 旭製作所

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

内容量1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
全36種類を絞り込む
L
アズワン品番
36種類すべて表示中
注文コード
品番
d
L
L1
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385282643810-10/300VΦ 83009061-4710-16
19,600
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385282733810-10/600VΦ 86009061-4710-17
19,900
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385282893810-10/1000VΦ 81,0009061-4710-18
20,200
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385282983810-10/1400VΦ 81,4009061-4710-19
20,700
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283073810-15/300VΦ 83009061-4710-20
19,900
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283163810-15/600VΦ 86009061-4710-21
20,500
19,900
21,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283253810-15/1000VΦ 81,0009061-4710-22
20,700
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283343810-15/1400VΦ 81,4009061-4710-23
21,000
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283433810-20/300VΦ 83009061-4710-24
19,900
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283593810-20/600VΦ 86009061-4710-25
20,500
19,900
21,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283683810-20/1000VΦ 81,0009061-4710-26
20,700
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283773810-20/1400VΦ 81,4009061-4710-27
21,000
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283863810-30/300VΦ 83009061-4710-28
22,700
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385283953810-30/600VΦ 86009061-4710-29
24,100
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284043810-30/1000VΦ 81,0009061-4710-30
25,500
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284133810-30/1400VΦ 81,4009061-4710-31
26,800
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284293810-40/300VΦ 103009561-4710-32
26,800
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284383810-40/600VΦ 106009561-4710-33
28,200
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284473810-40/1000VΦ 101,0009561-4710-34
29,600
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284563810-40/1400VΦ 101,4009561-4710-35
31,000
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284653810-50/300VΦ 103009561-4710-36
31,200
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284743810-50/600VΦ 106009561-4710-37
33,200
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284833810-50/1000VΦ 101,0009561-4710-38
35,100
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385284993810-50/1400VΦ 101,4009561-4710-39
37,100
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285083810-60/600VΦ 1260010061-4710-40
43,400
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285173810-60/1000VΦ 121,00010061-4710-41
46,200
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285263810-60/1400VΦ 121,40010061-4710-42
48,900
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285353810-70/600VΦ 1260010061-4710-43
51,700
50,980
56,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285443810-70/1000VΦ 121,0007061-4710-44
54,400
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285533810-70/1400VΦ 121,4007061-4710-45
57,200
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285693810-80/600VΦ 1260010061-4710-46
66,300
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285783810-80/1000VΦ 121,00010061-4710-47
70,400
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285873810-80/1400VΦ 121,40010061-4710-48
74,600
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385285963810-90/600VΦ 1260010061-4710-49
84,000
83,980
92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385286053810-90/1000VΦ 121,00010061-4710-50
88,100
87,980
96,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385286143810-90/1400VΦ 121,40010061-4710-51
92,300
91,980
101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする