旭製作所
ジョイント付クロマトカラム コック付 3812シリーズ
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(コック付)です。
内容量
1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
L
L1
C
J
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38528623
3812-10/300-3L
Φ8
300
40
12/30
19/38
¥
13,900
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528639
3812-10/500-3L
Φ8
500
40
12/30
19/38
¥
14,200
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528648
3812-15/300-3L
Φ8
300
40
15/30
19/38
¥
14,200
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528657
3812-15/500-3L
Φ8
500
40
15/30
19/38
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528666
3812-20/300-4L
Φ8
300
45
15/35
24/40
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528675
3812-20/500-4L
Φ8
500
45
15/35
24/40
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528684
3812-30/300-4L
Φ8
300
45
15/35
24/40
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528693
3812-30/500-4L
Φ8
500
45
15/35
24/40
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528709
3812-40/300-5L
Φ10
300
45
15/35
29/42
¥
21,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528718
3812-40/500-5L
Φ10
500
45
15/35
29/42
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528727
3812-50/300-5L
Φ10
300
45
15/35
29/42
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38528736
3812-50/500-5L
Φ10
500
45
15/35
29/42
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください