曜日別特売

ジョイント付クロマトカラム コック付 PTFEコック 3814シリーズ

ジョイント付クロマトカラム コック付 PTFEコック 3814シリーズ - 旭製作所

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(コック付) PTFEコックです。

内容量1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
全12種類を絞り込む
L
12種類すべて表示中
注文コード
品番
d
L
L1
C
J
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385287453814-10/300-3LΦ8300401319/38
16,300
15,900
17,490(税込)
22日以内出荷
返品不可
385287543814-10/500-3LΦ8500401319/38
16,600
15,900
17,490(税込)
22日以内出荷
返品不可
385287633814-15/300-3LΦ8300401319/38
16,600
15,900
17,490(税込)
22日以内出荷
返品不可
385287793814-15/500-3LΦ8500401319/38
17,000
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
385287883814-20/300-4LΦ8300451624/40
18,200
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385287973814-20/500-4LΦ8500451624/40
18,700
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385288063814-30/300-4LΦ8300451624/40
19,200
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
385288153814-30/500-4LΦ8500451624/40
20,400
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
385288243814-40/300-5LΦ10300451629/42
23,500
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385288333814-40/500-5LΦ10500451629/42
24,700
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
385288493814-50/300-5LΦ10300451629/42
25,200
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385288583814-50/500-5LΦ10500451629/42
26,900
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする