旭製作所
ジョイント付クロマトカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付 3816シリーズ
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
内容量
1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
L
L1
C
J
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38528989
3816-10/300-3L
Φ 8
300
40
13
19/38
¥
17,800
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38528998
3816-10/500-3L
Φ 8
500
40
13
19/38
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529007
3816-15/300-3L
Φ 8
300
40
13
19/38
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529016
3816-15/500-3L
Φ 8
500
40
13
19/38
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529025
3816-20/300-4L
Φ 8
300
45
16
24/40
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529034
3816-20/500-4L
Φ 8
500
45
16
24/40
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529043
3816-30/300-4L
Φ 8
300
45
16
24/40
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529059
3816-30/500-4L
Φ 8
500
45
16
24/40
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529068
3816-40/300-5L
Φ 10
300
45
16
29/42
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529077
3816-40/500-5L
Φ 10
500
45
16
29/42
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529086
3816-50/300-5L
Φ 10
300
45
16
29/42
¥
30,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529095
3816-50/500-5L
Φ 10
500
45
16
29/42
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください