旭製作所
ジョイント付クロマトカラム PTFEコック・フィルター付 3818シリーズ
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
内容量
1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
L
L1
C
J
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38529104
3818-10/300-3L
Φ 8
300
40
13
19/38
¥
20,200
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529113
3818-10/500-3L
Φ 8
500
40
13
19/38
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529129
3818-15/300-3L
Φ 8
300
40
13
19/38
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529138
3818-15/500-3L
Φ 8
500
40
13
19/38
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529147
3818-20/300-4L
Φ 8
300
45
16
24/40
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529156
3818-20/500-4L
Φ 8
500
45
16
24/40
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529165
3818-30/300-4L
Φ 8
300
45
16
24/40
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529174
3818-30/500-4L
Φ 8
500
45
16
24/40
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529183
3818-40/300-5L
Φ 10
300
45
16
29/42
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529199
3818-40/500-5L
Φ 10
500
45
16
29/42
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529208
3818-50/300-5L
Φ 10
300
45
16
29/42
¥
33,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38529217
3818-50/500-5L
Φ 10
500
45
16
29/42
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください