曜日別特売

高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上部ジョイント・フィルター付 3818シリーズ

高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上部ジョイント・フィルター付 3818シリーズ - 旭製作所高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上部ジョイント・フィルター付 3818シリーズ - 旭製作所

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(上部ジョイント・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

内容量1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
全12種類を絞り込む
L
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
L
L1
J
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385292263818-10/300V-3L3009019/3861-4711-13
25,100
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385292353818-10/500V-3L5009019/3861-4711-14
25,500
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385292443818-15/300V-3L3009019/3861-4711-15
25,500
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385292533818-15/500V-3L5009019/3861-4711-16
26,000
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385292693818-20/300V-4L3009024/4061-4711-17
26,800
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385292783818-20/500V-4L5009024/4061-4711-18
27,400
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
385292873818-30/300V-4L3009024/4061-4711-19
29,600
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385292963818-30/500V-4L5009024/4061-4711-20
31,000
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385293053818-40/300V-5L3009529/4261-4711-21
36,500
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385293143818-40/500V-5L5009529/4261-4711-22
37,900
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
385293233818-50/300V-5L3009529/4261-4711-23
40,900
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385293393818-50/500V-5L5009529/4261-4711-24
42,800
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする