高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上下部ジョイント・フィルター付 3826シリーズ

高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上下部ジョイント・フィルター付 3826シリーズ - 旭製作所高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム 上下部ジョイント・フィルター付 3826シリーズ - 旭製作所

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(上下部ジョイント・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

内容量1個
注意
※L1寸法は目安寸法です。
全12種類を絞り込む
L
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
L
L1
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385301883826-10/300V-3L3007561-4712-10
29,300
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385301973826-10/500V-3L5007561-4712-11
29,600
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302063826-15/300V-3L3007561-4712-12
29,600
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302153826-15/500V-3L5007561-4712-13
30,200
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302243826-20/300V-4L3008061-4712-14
31,000
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302333826-20/500V-4L5008061-4712-15
31,600
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302493826-30/300V-4L3008061-4712-16
33,700
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302583826-30/500V-4L5008061-4712-17
35,100
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302673826-40/300V-5L3008561-4712-18
43,400
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302763826-40/500V-5L5008561-4712-19
44,800
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302853826-50/300V-5L3008561-4712-20
47,800
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
385302943826-50/500V-5L5008561-4712-21
49,700
48,980
53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする