曜日別特売

高真空グリースレスバルブ付二重管式クロマトカラム 上下部ジョイント・フィルター付 3846シリーズ

高真空グリースレスバルブ付二重管式クロマトカラム 上下部ジョイント・フィルター付 3846シリーズ - 旭製作所

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

dΦ 8内容量1個
注意
※L1・L2寸法は目安寸法です。
全12種類を絞り込む
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
L1
L2
D1
D2
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385305473846-10/300V-3L30075Φ 10Φ 2861-4713-67
39,500
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
385305563846-10/500V-3L50075Φ 10Φ 2861-4713-68
44,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
385305653846-15/300V-3L30075Φ 15Φ 3661-4713-69
40,500
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
385305743846-15/500V-3L50075Φ 15Φ 3661-4713-70
45,100
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
385305833846-20/300V-4L30080Φ 20Φ 4061-4713-71
42,800
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
385305993846-20/500V-4L50080Φ 20Φ 4061-4713-72
47,500
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
385306083846-30/300V-4L30080Φ 30Φ 5561-4713-73
58,200
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
385306173846-30/500V-4L50080Φ 30Φ 5561-4713-74
66,500
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
385306263846-40/300V-5L30085Φ 40Φ 7061-4713-75
71,800
70,980
78,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385306353846-40/500V-5L50085Φ 40Φ 7061-4713-76
81,500
80,980
89,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
385306443846-50/300V-5L30085Φ 50Φ 8061-4713-77
83,700
82,980
91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
385306533846-50/500V-5L50085Φ 50Φ 8061-4713-78
93,900
92,980
102,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする