旭製作所
クロマトカラム PTFEコック付 3880シリーズ
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラム(PTFEコック付)です。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L1寸法は目安寸法です
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
L
L1
C
J
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38531089
3880-60/500
Φ18
500
120
24
19/38
¥
118,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38531098
3880-60/800
Φ18
800
120
24
19/38
¥
121,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38531107
3880-85/500
Φ18
500
130
24
24/40
¥
146,300
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38531116
3880-85/800
Φ18
800
130
24
24/40
¥
151,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38531125
3880-100/500
Φ20
500
120
40
24/40
¥
193,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38531134
3880-100/800
Φ20
800
120
40
24/40
¥
201,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38531143
3880-120/500
Φ20
500
135
40
29/40
¥
237,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38531159
3880-120/800
Φ20
800
135
40
29/40
¥
256,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000