高真空グリースレスバルブ Y形 ストレートタイプ 溝付 2224シリーズ

高真空グリースレスバルブ Y形 ストレートタイプ 溝付 2224シリーズ - 旭製作所

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。

種別Y型内容量1個
注意
※フィッティングは含まれておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
L
D
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385333742224-8Y-GGTV-8Y-G80Φ8×Φ561-4719-17
13,800
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385333832224-10Y-GGTV-10Y-G80Φ10×Φ761-4719-18
15,000
14,900
16,390(税込)
22日以内出荷
返品不可
385333992224-12Y-GGTV-12Y-G80Φ12×Φ961-4719-19
15,800
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385334082224-19Y-GGTV-19Y-G90Φ19×Φ1461-4719-20
37,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする